TS DESIGN/Top Shaleton Sports(藤和)
846141 タフレディースカーゴ(年間用)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
色
ブラック
ベージュ
カーキグリーン
ウエスト(cm)
58~64
78~84
90~96
73~79
84~90
サイズ
S
3L
5L
LL
4L
全21種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
01234223
品番
846141
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥10,400
ウエスト(cm)
58~64
股下(cm)
80
色
ブラック
サイズ
S
股上(cm)
18.5
色番
95
混率(%)
ポリエステル100
性別
女性用
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
01234223
846141
61013705
846141
846141 無重力パンツ(ライトストレッチタフ レディースカーゴパンツ)
TS DESIGN/Top Shaleton Sports(藤和)
1枚
¥
4,990
税込
¥
5,489
注文コードが変更になりました