TS DESIGN/Top Shaleton Sports(藤和)
846656 ショートスリーブジャケット(年間用)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
サイズ
S
SS
S
色
ホワイト
チャコールグレー
ロイヤルブルー
ライトグリーン
ワイン
全42種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
01234844
品番
846656
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥8,500
サイズ
S
色
ホワイト
胸囲(cm)
100
肩幅(cm)
40
袖丈(cm)
19
混率(%)
ポリエステル100
着丈(cm)
65
色番
05