TS DESIGN/Top Shaleton Sports(藤和)
846656 ショートスリーブジャケット(年間用)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
サイズ
SS
SS
S
色
ロイヤルブルー
チャコールグレー
ロイヤルブルー
ライトグリーン
ワイン
全42種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
01234975
品番
846656
参考基準価格(税別)
¥8,500
販売価格(税込)
¥4,389
販売価格(税別)
¥
3,990
バスケットに入れる
サイズ
SS
色
ロイヤルブルー
胸囲(cm)
95
肩幅(cm)
38
袖丈(cm)
18
種別
半袖ジャケット
混率(%)
ポリエステル100
着丈(cm)
63
色番
41