TS DESIGN/Top Shaleton Sports(藤和)
87116 フラッシュロングスリーブ(夏物)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
色
ハニカム
イエロー
オレンジ
ブラック
サイズ
L
SS
S
4L
5L
全28種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
01235325
品番
87116
大変申し訳ございませんが、この商品は今季終了しました。
来季販売を再開する予定です。
参考基準価格(税別)
¥9,000
サイズ
L
色番
50
着丈(cm)
71
肩幅(cm)
46
胸囲(cm)
110
袖丈(cm)
64
色
ハニカム
種別
ウインドブレーカー
混率(%)
ポリエステル100