TS DESIGN/Top Shaleton Sports(藤和)
87116 フラッシュロングスリーブ(夏物)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
色
ハニカム
イエロー
オレンジ
ブラック
サイズ
LL
SS
S
4L
5L
全28種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
01235334
品番
87116
大変申し訳ございませんが、この商品は今季終了しました。
来季販売を再開する予定です。
参考基準価格(税別)
¥9,000
サイズ
LL
色番
50
着丈(cm)
73
肩幅(cm)
48
胸囲(cm)
115
袖丈(cm)
65
色
ハニカム
種別
ウインドブレーカー
混率(%)
ポリエステル100