87116 87116 フラッシュロングスリーブ(夏物) TS DESIGN/Top Shaleton Sports(藤和) 01235413

 

87116 87116 フラッシュロングスリーブ(夏物) TS DESIGN/Top Shaleton Sports(藤和) 01235413
87116 87116 フラッシュロングスリーブ(夏物) TS DESIGN/Top Shaleton Sports(藤和) 01235413

87116 フラッシュロングスリーブ(夏物)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
イエロー
サイズ4L
内容量1枚注文コード01235413品番87116
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥9,000
サイズ4L色番80着丈(cm)77肩幅(cm)52胸囲(cm)128袖丈(cm)67イエロー種別ウインドブレーカー混率(%)ポリエステル100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする