TS DESIGN/Top Shaleton Sports(藤和)
87116 フラッシュロングスリーブ(夏物)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
色
ブラック
イエロー
オレンジ
ブラック
サイズ
3L
SS
S
4L
5L
全28種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
01235562
品番
87116
大変申し訳ございませんが、この商品は今季終了しました。
来季販売を再開する予定です。
参考基準価格(税別)
¥9,000
サイズ
3L
色番
95
着丈(cm)
75
肩幅(cm)
50
胸囲(cm)
120
袖丈(cm)
67
色
ブラック
種別
ウインドブレーカー
混率(%)
ポリエステル100