※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
S&K(三興製作所)
HG コーティング 超硬 ニューヴィクトリー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
刃先径(Φmm)
4
1
2
3
4
5
6
8
10
12
刃径(Φmm)
4
1
2
3
4
5
6
8
10
12
シャンク径(Φmm)
6
4
6
8
10
12
ボール半径R(mm)
2.0
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
3.0
4.0
5.0
6.0
全9種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
01240277
品番
HGGCNVBE R2
参考基準価格(税別)
¥4,060
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
刃先径(Φmm)
4
刃長(mm)
6
全長(mm)
60
シャンク径(Φmm)
6
R
2.0
材質
超微粒子超硬
刃数
2
刃径(Φmm)
4
ボール半径R(mm)
2.0
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。