曜日別特売
HGGCNVBE  R4 HG コーティング 超硬 ニューヴィクトリー S&K(三興製作所) 01240304

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HG コーティング 超硬 ニューヴィクトリー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
刃先径(Φmm)8
刃径(Φmm)8
シャンク径(Φmm)8
ボール半径R(mm)4.0
内容量1本注文コード01240304品番HGGCNVBE R4
参考基準価格(税別)¥10,230販売価格(税込)¥10,668
販売価格(税別)
9,698
刃先径(Φmm)8刃長(mm)13全長(mm)60シャンク径(Φmm)8R4.0材質超微粒子超硬刃数2刃径(Φmm)8ボール半径R(mm)4.0
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする