曜日別特売
KPC-HE101-100N 貼ってはがせる はかどりラベル コクヨ 01244337

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

貼ってはがせる はかどりラベル

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1パック(100枚)
面付ノーカット
ラベルサイズ(mm)210×297
内容量1パック(100枚)注文コード01244337品番KPC-HE101-100N
参考基準価格(税別)¥7,500販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

再はくり糊を使用しているのできれいにはがせて貼り替えや一時的な表示などの用途に最適です

紙厚(mm)(総厚)0.16ラベルサイズ(mm)210×297面付ノーカット白色度(%)94程度(ISO)坪量(g/m2)総厚144片数100片ラベル厚(mm)0.1余白余白なし入数100シートシートサイズA4適合プリンタカラーインクジェットプリンタ(染料・顔料)、カラーレーザープリンタ、モノクロレーザープリンタ、カラーコピー機、モノクロ普通コピー機、ワープロ熱転写プリンタラベル形状四角
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-23
用途: 試験会場で席札として使用
教育・研究機関

貸会議室を利用してセミナーや試験を行う時、ラベルに番号を印字して机に貼ります。参加者は自分の番号の席に座るだけ。貼りやすく、きれいに剥がれるので重宝しています。貸し出し用のパソコンなどにも貼って使っています。

対象商品 : 01244346
2022-01-26
用途: 梱包用段ボールの送り状の張替え
その他業種

梱包用段ボールの送り状の張替えに使用しています。とても便利です。

対象商品 : 01244346
2021-06-10
用途: 仕事で使用

仕事での表示用に使用。貼って剥がせるタイプですが接着もよく勝手にはがれたりしないのでとても良いです。小さく切ったり大きく切ったりで使用しますが小さいと剥離紙の切れ目がなく剥がしにくいので切れ目を多くしてほしいです。

1が参考にしています
対象商品 : 01244398
2020-12-04
用途: 商品品出し時
卸売・小売業

商品を品出しした際、どこの誰にいつ配達するかなどのシールを作成し、箱に貼っておく事でとても分かりやすくなり、得意先様へ配達後はすぐシールが剥がせるのも重宝してます。
何度でも張り直しがきくのと、後が残らず綺麗に剥がせるのも満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

現場で使えるラベルの選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/label/
2022-06-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ラベル・シール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする