曜日別特売
SEN-140-I 端末カバー 因幡電工 01248616

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SEN-140-I 端末カバー 因幡電工 01248616
SEN-140-I 端末カバー 因幡電工 01248616
SEN-140-I 端末カバー 因幡電工 01248616
SEN-140-I 端末カバー 因幡電工 01248616

端末カバー

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
アイボリー
寸法B(mm)150
内容量1個注文コード01248616品番SEN-140-I
参考基準価格(税別)¥2,040販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298
種類端末カバー材質PVCアイボリー寸法A(mm)77寸法B(mm)150寸法C(mm)85

        イラストから見つける!商品選定ガイド エアコン配管部材編
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 01248695
2022-05-24
用途: 既存エアコンダクトの補修
建設業・工事業

10年前の設備でしたので該当端末カバーが他点では販売していなかったので助かりました。

対象商品 : 01248713
2018-09-10
用途: エアコン配管用端末用
マキ ハムプラザ電気・ガス・熱供給・水道業

この端末カバーを使用しないと何年か後にダクトが下がり配管が丸見えになる。必ず付けるようにしている。

1が参考にしています
対象商品 : 01248713
2018-12-04
用途: 既設のエアコンダクト端末カバー

既設のエアコンダクトに端末カバーを取付致しましたが、管の曲がり角に当たる所だった為に大変苦労致しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

配管化粧カバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする