因幡電工
スリムコーナー平面90°
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
色
グレー
ブラウン
グレー
アイボリー
ブラック
ホワイト
寸法A(mm)
82
82
67
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
01249745
品番
SKM-77-G
参考基準価格(税別)
¥1,070
販売価格(税込)
¥802
販売価格(税別)
¥
729
バスケットに入れる
種類
スリムコーナー平面90°
材質
PVC
色
グレー
寸法A(mm)
82
寸法B(mm)
68
寸法C(mm)
97
もっと見る