曜日別特売
EJH-TEST50 はがき用紙 テストプリント用紙 両面方眼入り ポストカード エレコム 01251452

EJH-TEST50 はがき用紙 テストプリント用紙 両面方眼入り ポストカード エレコム 01251452
EJH-TEST50 はがき用紙 テストプリント用紙 両面方眼入り ポストカード エレコム 01251452
EJH-TEST50 はがき用紙 テストプリント用紙 両面方眼入り ポストカード エレコム 01251452
EJH-TEST50 はがき用紙 テストプリント用紙 両面方眼入り ポストカード エレコム 01251452
EJH-TEST50 はがき用紙 テストプリント用紙 両面方眼入り ポストカード エレコム 01251452
EJH-TEST50 はがき用紙 テストプリント用紙 両面方眼入り ポストカード エレコム 01251452

はがき用紙 テストプリント用紙 両面方眼入り ポストカード

(1件のレビュー)
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1セット(50枚)注文コード01251452品番EJH-TEST50
参考基準価格(税別)¥250販売価格(税込)¥186
販売価格(税別)
169

レーザープリンタ、インクジェット、コピー機など、プリンタを選ばず印刷できるマルチプリントタイプのハガキ用テストプリント紙です。
宛名面には7桁の郵便番号枠と、方眼目が入っており、プリント位置を正確に確認できます。

紙厚(mm)0.105その他7桁郵便番号枠入りNo.【お探しNo.】L37寸法(幅W×高さH)(mm)100×148(一面)枚数50枚入り用紙マルチプリントタイプ坪量(g/m2)83.5用紙サイズハガキサイズ罫線方眼
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 01251452
2018-02-25
用途: 季節の挨拶の発送時の試し刷り
教育・研究機関

なかなか店頭では見かけないので、こうして通販で買えるのは有難いです。他の通販では抱き合わせ購入しなければならない場合もあるので、モノタロウのシステムには感謝です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

コピー用紙/プリンタ用紙」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする