曜日別特売
CCD-SS96BK CD/DVDファスナーケース エレコム 01252527

CD/DVDファスナーケース

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
収納枚数(枚)CDまたはDVD96
内容量1個注文コード01252527品番CCD-SS96BK
参考基準価格(税別)¥2,220販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698

本棚や机周りに縦置きもできる自立タイプ。
大量のCD/DVDをコンパクトに収納できるファスナーケース。
便利なハンドル付き。
不意の飛び出しを防ぐストッパー付き。
ケースを大きく開くことができるフルオープンファスナーを採用。

付属品タイトルカードx2枚その他自立形状(縦置きのみ自立)、ハンドル付き材質本体:PP・PVC、ディスク収納部:PP不織布・PPフィルムブラック質量(g)340寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)幅295×80×175 ※ハンドル含まず収納枚数(枚)CDまたはDVD96入数1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 01252502
2024-04-06
用途: 講演データを保存したディスクの整理
サービス業

講演用データを保存したCD、講演やコンサルに使用する動画を録画したDVDやBDが大量に収納できますから、便利に活用しています。収納枚数が増えると重くなりますから、持ち歩きには利用できませんが、収納整理にはぴったりの商品だと思います。

対象商品 : 01252527
2016-05-26
用途: DVD収納
農・林・水産業

TV番組などを録っていると、いつの間にか、たまりにたまり。元のケース(50枚入り、100枚入り)に収めているんだけど、見たい録画ディスクを探すのが大変・・・なので購入しました。ディスクの出し入れもスムースなので満足です。

対象商品 : 01252527
2016-05-28
用途: 録画したメディアの整理
製造業

収納ボリュームあるため、整理に非常に便利。

対象商品 : 01252527
2016-01-17
用途: CDやDVDの収納に

普通に使えますが、けっこう薄くて切れたり破れやすいかもしれません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

CD/DVDケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする