Wiha(ビーハ/ノガ)
ESDトルクス精密ドライバー
商品レビューを投稿する
47日以内出荷
返品不可
47日以内出荷とは
先端サイズ
T5
T9
T7
T6
T5
T4
T20
T15
全12種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
01253288
品番
278ET5
参考基準価格(税別)
¥2,020
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
先端形状
トルクス(ヘックスローブ)
先端サイズ
T5
材質(グリップ)
樹脂
種類
精密ドライバー
本数
1
商品構成
単品
刃先マグネット
なし
軸貫通
なし