曜日別特売
278ET3 ESDトルクス精密ドライバー Wiha(ビーハ/ノガ) 01253306

ESDトルクス精密ドライバー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
先端サイズT3
内容量1本注文コード01253306品番278ET3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥2,150
先端形状トルクス(ヘックスローブ)先端サイズT3材質(グリップ)樹脂種類精密ドライバー本数1商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
01253306278ET362449459HLZ369ESDT3278ET3 ESDピコフィニッシュ トルクス精密ドライバー Wiha(ビーハ/ノガ) 62449459ESDピコフィニッシュ トルクス精密ドライバーWiha(ビーハ/ノガ)1本
3,598
税込3,958
同じブランドの代替品です
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする