曜日別特売
278ET20 ESDトルクス精密ドライバー Wiha(ビーハ/ノガ) 01253315

ESDトルクス精密ドライバー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
先端サイズT20
内容量1本注文コード01253315品番278ET20
参考基準価格(税別)¥1,630販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498
先端形状トルクス(ヘックスローブ)先端サイズT20材質(グリップ)樹脂種類精密ドライバー本数1商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする