曜日別特売
278ET10 ESDトルクス精密ドライバー Wiha(ビーハ/ノガ) 01253342

ESDトルクス精密ドライバー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
先端サイズT10
内容量1本注文コード01253342品番278ET10
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥1,550
先端形状トルクス(ヘックスローブ)先端サイズT10材質(グリップ)樹脂種類精密ドライバー本数1商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
01253342278ET1062449407HSZ370ESDT10278ET10 ESDピコフィニッシュ トルクス精密ドライバー Wiha(ビーハ/ノガ) 62449407ESDピコフィニッシュ トルクス精密ドライバーWiha(ビーハ/ノガ)1本
3,798
税込4,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする