Wiha(ビーハ/ノガ)
ESDトルクス精密ドライバー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
先端サイズ
T1
T9
T7
T6
T5
T4
T20
T15
全12種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
01253358
品番
278ET1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥2,170
先端形状
トルクス(ヘックスローブ)
先端サイズ
T1
材質(グリップ)
樹脂
種類
精密ドライバー
本数
1
商品構成
単品
刃先マグネット
なし
軸貫通
なし
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
01253358
278ET1
62449425
HZZ369ESDT1
ESDピコフィニッシュ トルクス精密ドライバー
Wiha(ビーハ/ノガ)
1本
¥
3,598
税込
¥
3,958
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)