Wiha(ビーハ/ノガ)
ESD六角ナット精密ドライバー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
先端サイズ
4mm
3.5mm
3mm
2.5mm
全9種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
01253735
品番
277E40
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥2,120
先端形状
ソケット(ボックス)
先端サイズ
4mm
軸長(mm)
60
材質(グリップ)
樹脂
全長(mm)
155
種類
精密ドライバー/ナットドライバー
グリップ径(Φmm)
13
本数
1
商品構成
単品
刃先マグネット
なし
軸貫通
なし
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
01253735
277E40
62449696
HGZ368ESDHN40
ESDピコフィニッシュ 六角ナット精密ドライバー
Wiha(ビーハ/ノガ)
1本
¥
3,898
税込
¥
4,288
同じブランドの代替品です