曜日別特売
277E30 ESD六角ナット精密ドライバー Wiha(ビーハ/ノガ) 01253753

ESD六角ナット精密ドライバー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
先端サイズ3mm
内容量1本注文コード01253753品番277E30
参考基準価格(税別)¥2,030販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898
先端形状ソケット(ボックス)先端サイズ3mm軸長(mm)60材質(グリップ)樹脂全長(mm)155種類精密ドライバー/ナットドライバーグリップ径(Φmm)13本数1商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする