Wiha(ビーハ/ノガ)
インチサイズ精密ナットドライバー
(1件のレビュー)
取扱い終了
先端サイズ
2.78mm
3.57
2.38
全6種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
01255004
品番
265P7/64
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥2,040
先端形状
ソケット(ボックス)
先端サイズ
2.78mm
先端サイズ(六角対辺)(mm)
2.78
軸長(mm)
60
材質(グリップ)
樹脂
全長(mm)
160
質量(g)
25
種類
精密ドライバー/ナットドライバー
グリップ径(Φmm)
18
本数
1
商品構成
単品
刃先マグネット
なし
軸貫通
なし
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
01255004
265P7/64
62451744
HRZ246HN7/64
ピコフィニッシュ精密六角ナットドライバー
Wiha(ビーハ/ノガ)
1本
¥
2,198
税込
¥
2,418
同じブランドの代替品です