Wiha(ビーハ/ノガ)
インチサイズ精密ナットドライバー
(1件のレビュー)
取扱い終了
先端サイズ
3.97mm
3.57
2.38
全6種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
01255013
品番
265P5/32
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,130
先端形状
ソケット(ボックス)
先端サイズ
3.97mm
先端サイズ(六角対辺)(mm)
3.97
軸長(mm)
60
材質(グリップ)
樹脂
全長(mm)
160
質量(g)
25
種類
精密ドライバー/ナットドライバー
グリップ径(Φmm)
18
本数
1
商品構成
単品
刃先マグネット
なし
軸貫通
なし