Wiha(ビーハ/ノガ)
インチサイズ精密ボールポイントドライバー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
先端サイズ
2.78
3.57
3.18
全7種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
01255065
品番
264P7/64
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥1,460
先端形状
ボールポイント
先端サイズ
2.78
材質(グリップ)
樹脂
種類
精密ドライバー/ボールポイントドライバー
本数
1
商品構成
単品
刃先マグネット
なし
軸貫通
なし
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
01255065
264P7/64
62451665
HYZ244BPH7/64
インチサイズ精密ボールポイントドライバー
Wiha(ビーハ/ノガ)
1本
¥
2,298
税込
¥
2,528
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)