Wiha(ビーハ/ノガ)
インチサイズ精密ボールポイントドライバー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
先端サイズ
3.18
3.57
3.18
全7種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
01255108
品番
264P1/8
参考基準価格(税別)
¥1,400
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
先端形状
ボールポイント
先端サイズ
3.18
材質(グリップ)
樹脂
種類
精密ドライバー/ボールポイントドライバー
本数
1
商品構成
単品
刃先マグネット
なし
軸貫通
なし