Wiha(ビーハ/ノガ)
クラシック・マイナスドライバー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
先端サイズ
7×1.05mm
7×1.05mm
2.5×0.4mm
12×1.75mm
先端サイズ(刃幅×刃厚)(mm)
7×1.05
7×1.05
2.5×0.4
12×1.75
全8種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
01255826
品番
148S7014
参考基準価格(税別)
¥2,100
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
先端形状
マイナス
先端サイズ
7×1.05mm
先端サイズ(刃幅×刃厚)(mm)
7×1.05
材質(グリップ)
樹脂(ハード)
種類
グリップドライバー
商品構成
単品
刃先マグネット
なし
軸貫通
なし