Wiha(ビーハ/ノガ)
ソフトフィニッシュ ESD スタビーマイナスドライバー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
先端サイズ
6.5×1.2mm
6.5×1.2mm
5.5×1mm
先端サイズ(刃幅×刃厚)(mm)
6.5×1.2
6.5×1.2
5.5×1
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
01256833
品番
302ESDSBS65
参考基準価格(税別)
¥1,720
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
先端形状
マイナス
先端サイズ
6.5×1.2mm
先端サイズ(刃幅×刃厚)(mm)
6.5×1.2
材質(グリップ)
樹脂
種類
スタビードライバー
商品構成
単品
刃先マグネット
なし
軸貫通
なし