曜日別特売
302ESDS25 ソフトフィニッシュ ESD マイナスドライバー Wiha(ビーハ/ノガ) 01256998

ソフトフィニッシュ ESD マイナスドライバー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
先端サイズ2.5×0.4mm
内容量1本注文コード01256998品番302ESDS25
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥1,620
先端形状マイナス先端サイズ2.5×0.4mm材質(グリップ)樹脂(ソフト)/ゴム種類グリップドライバー商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
01256998302ESDS2519980897302ESDS25302ESDS25 ESD静電防止用マイナスドライバー Wiha(ビーハ/ノガ) 19980897ESD静電防止用マイナスドライバーWiha(ビーハ/ノガ)1本
1,598
税込1,758
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘックスローブドライバーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/356/
2022-08-25

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする