Wiha(ビーハ/ノガ)
トルクスプラスビット(1/4”)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
この商品は
先端サイズ
が
11
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1本
先端サイズ
8IP
注文コード
01257926
品番
7046Z8IP
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,540
全長(mm)
50
差込角対辺(mm)
6.35
両頭機能
片頭
先端サイズ
8IP
先端形状
トルクスプラス
本数
1