7046Z30IP トルクスプラスビット(1/4”) Wiha(ビーハ/ノガ) 01257962

トルクスプラスビット(1/4”)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1本先端サイズ30IP注文コード01257962品番7046Z30IP
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,540
全長(mm)50差込角対辺(mm)6.35両頭機能片頭先端サイズ30IP先端形状トルクスプラス本数1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする