※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Wiha(ビーハ/ノガ)
ニードルノーズプライヤー(プロ)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1丁
全長(mm)
160
注文コード
01259082
品番
Z0505S160
参考基準価格(税別)
¥5,300
販売価格(税込)
¥5,828
販売価格(税別)
¥
5,298
バスケットに入れる
この商品は
全長
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
種類
ノーズプライヤ
全長(mm)
160
切断能力(Φmm)中硬線
2.5
切断能力(Φmm) 硬線
1.6
先端形状
ニードルノーズ
トラスコ品番
853-4879
質量(g)
159