曜日別特売
334W8010 ビーハTハンドル六角レンチ Wiha(ビーハ/ノガ) 01259676

ビーハTハンドル六角レンチ

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
対辺寸法(mm)8.0
全長(mm)132
内容量1本注文コード01259676品番334W8010
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298
先端形状六角サイズ規格ミリ形状T型ブレード長さ(mm)100対辺寸法(mm)8.0軸長(mm)100全長(mm)132全幅(mm)100ハンドル幅(mm)100トラスコ品番481-3855質量(g)103
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする