曜日別特売
334W6010 ビーハTハンドル六角レンチ Wiha(ビーハ/ノガ) 01259728

ビーハTハンドル六角レンチ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
対辺寸法(mm)6.0
全長(mm)132
内容量1本注文コード01259728品番334W6010
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
先端形状六角サイズ規格ミリ形状T型ブレード長さ(mm)100対辺寸法(mm)6.0軸長(mm)100全長(mm)132全幅(mm)100ハンドル幅(mm)100トラスコ品番481-3812質量(g)78
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする