Wiha(ビーハ/ノガ)
ビーハTハンドル六角レンチ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
対辺寸法(mm)
5.0
8.0
7.0
6.0
3.0
2.5
2.0
12.0
10.0
4
5
6
全長(mm)
132
382
182
132
232
226
176
126
238
138
全33種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
01259764
品番
334W5010
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
先端形状
六角
サイズ規格
ミリ
形状
T型
ブレード長さ(mm)
100
対辺寸法(mm)
5.0
軸長(mm)
100
全長(mm)
132
全幅(mm)
100
ハンドル幅(mm)
100
トラスコ品番
481-3774
質量(g)
67