Wiha(ビーハ/ノガ)
ビーハTハンドル六角レンチ
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
メーカー直送
当日出荷とは
対辺寸法(mm)
12.0
8.0
7.0
6.0
3.0
2.5
2.0
12.0
10.0
4
5
6
全長(mm)
238
382
182
132
232
226
176
126
238
138
全33種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
01259877
品番
334W1220
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
先端形状
六角
サイズ規格
ミリ
形状
T型
ブレード長さ(mm)
100
対辺寸法(mm)
12.0
軸長(mm)
200
全長(mm)
238
全幅(mm)
120
ハンドル幅(mm)
120
トラスコ品番
481-3677
質量(g)
315