曜日別特売
334W1010 ビーハTハンドル六角レンチ Wiha(ビーハ/ノガ) 01259904

ビーハTハンドル六角レンチ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
対辺寸法(mm)10.0
全長(mm)138
内容量1本注文コード01259904品番334W1010
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998
先端形状六角サイズ規格ミリ形状T型ブレード長さ(mm)100対辺寸法(mm)10.0軸長(mm)100全長(mm)138全幅(mm)120ハンドル幅(mm)120質量(g)171
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする