Wiha(ビーハ/ノガ)
ビーハ六角レンチ ショートタイプ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
対辺寸法(mm)
17
19
17
適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)
M20・M22
M24・M27
M20・M22
全長(mm)
173
195
173
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
01260367
品番
351H170
参考基準価格(税別)
¥1,850
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
全長(mm)
173
対辺寸法(mm)
17
首下長(mm)
80
形状
L型
タイプ
ショート
先端形状
六角
サイズ規格
ミリ
適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)
M20・M22