Wiha(ビーハ/ノガ)
ビーハ六角レンチ ショートタイプ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
対辺寸法(mm)
14
19
17
適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)
M16・M18
M24・M27
M20・M22
全長(mm)
151
195
173
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
01260376
品番
351H140
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,120
全長(mm)
151
対辺寸法(mm)
14
首下長(mm)
70
形状
L型
タイプ
ショート
先端形状
六角
サイズ規格
ミリ
適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)
M16・M18
適合ねじサイズ(皿ボルト)
M22・M24
適合ねじサイズ(ボタンボルト)
M22・M24