曜日別特売
351H120 ビーハ六角レンチ ショートタイプ Wiha(ビーハ/ノガ) 01260385

ビーハ六角レンチ ショートタイプ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
対辺寸法(mm)12
適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M14
全長(mm)134
内容量1本注文コード01260385品番351H120
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥680
全長(mm)134対辺寸法(mm)12首下長(mm)57形状L型タイプショート先端形状六角サイズ規格ミリ適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M14適合ねじサイズ(止ねじ)M22・M24適合ねじサイズ(皿ボルト)M18・M20適合ねじサイズ(ボタンボルト)M18・M20
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする