267PT4 ピコフィニッシュ精密トルクスドライバー Wiha(ビーハ/ノガ) 01260577

ピコフィニッシュ精密トルクスドライバー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
先端サイズT4
内容量1本注文コード01260577品番267PT4
参考基準価格(税別)¥2,080販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998
先端形状トルクス(ヘックスローブ)先端サイズT4材質(グリップ)樹脂種類精密ドライバー本数1商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする