Wiha(ビーハ/ノガ)
ピコフィニッシュ精密トルクスドライバー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
先端サイズ
T3
T8
T7
T6
T5
T4
T20
T15
全10種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
01260586
品番
267PT3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,080
先端形状
トルクス(ヘックスローブ)
先端サイズ
T3
材質(グリップ)
樹脂
種類
精密ドライバー
本数
1
商品構成
単品
刃先マグネット
なし
軸貫通
なし