Wiha(ビーハ/ノガ)
ピコフィニッシュ精密トルクスドライバー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
先端サイズ
T20
T8
T7
T6
T5
T4
T20
T15
全10種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
01260595
品番
267PT20
参考基準価格(税別)
¥1,550
販売価格(税込)
¥1,527
販売価格(税別)
¥
1,388
バスケットに入れる
先端形状
トルクス(ヘックスローブ)
先端サイズ
T20
材質(グリップ)
樹脂
種類
精密ドライバー
本数
1
商品構成
単品
刃先マグネット
なし
軸貫通
なし