曜日別特売
263P3006 ピコフィニッシュ精密ヘックスドライバー Wiha(ビーハ/ノガ) 01260805

ピコフィニッシュ精密ヘックスドライバー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1本注文コード01260805品番263P3006
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥890
先端形状六角先端サイズ3mm材質(グリップ)樹脂種類精密ドライバー本数1商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
01260805263P300662455314HLZ242PFH30263P3006 ピコフィニッシュ精密六角ドライバー Wiha(ビーハ/ノガ) 62455314ピコフィニッシュ精密六角ドライバーWiha(ビーハ/ノガ)1本
1,398
税込1,538
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする