Wiha(ビーハ/ノガ)
ピコフィニッシュ精密ヘックスドライバー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1本
注文コード
01260848
品番
263P1304
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥1,130
この商品は
7
種類から選べます
他の種類を見る
先端形状
六角
先端サイズ
1.3mm
材質(グリップ)
樹脂
種類
精密ドライバー
本数
1
商品構成
単品
刃先マグネット
なし
軸貫通
なし
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
01260848
263P1304
62455253
HRZ242PFH13
ピコフィニッシュ精密六角ドライバー
Wiha(ビーハ/ノガ)
1本
¥
1,698
税込
¥
1,868
同じブランドの代替品です