Wiha(ビーハ/ノガ)
ピコフィニッシュ精密ヘックスドライバー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1本
注文コード
01260866
品番
263P0704
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥1,330
この商品は
7
種類から選べます
他の種類を見る
先端形状
六角
先端サイズ
0.7
材質(グリップ)
樹脂
種類
精密ドライバー
本数
1
商品構成
単品
刃先マグネット
なし
軸貫通
なし
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
01260866
263P0704
62455235
HXZ242PFH07
ピコフィニッシュ精密六角ドライバー
Wiha(ビーハ/ノガ)
1本
¥
1,998
税込
¥
2,198
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)