曜日別特売
264PK6 ピコフィニッシュ精密ボールポイントドライバーセット Wiha(ビーハ/ノガ) 01260875

ピコフィニッシュ精密ボールポイントドライバーセット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1セット注文コード01260875品番264PK6
参考基準価格(税別)¥9,000販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
7,998
先端形状ボールポイント材質(グリップ)樹脂セット内容0.9 、1.3 、1.5 、2.0 、2.5 、3.0mm各1本種類セット品本数6商品構成セット品刃先マグネットなし軸貫通なし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする