267PRT15 マジックスプリング付PF精密トルクスドライバー Wiha(ビーハ/ノガ) 01262092

マジックスプリング付PF精密トルクスドライバー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
先端サイズT15
内容量1本注文コード01262092品番267PRT15
参考基準価格(税別)¥1,970販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898
先端形状トルクス(ヘックスローブ)先端サイズT15材質(グリップ)樹脂種類精密ドライバー本数1商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする