曜日別特売
362RT10 マジックスプリング付SFトルクスドライバー Wiha(ビーハ/ノガ) 01262223

マジックスプリング付SFトルクスドライバー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
先端サイズT10
内容量1本注文コード01262223品番362RT10
参考基準価格(税別)¥2,340販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
2,298
先端形状トルクス(ヘックスローブ)先端サイズT10種類グリップドライバー材質(軸)樹脂(ソフト)/ゴム商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘックスローブドライバーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/356/
2022-08-25

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする