曜日別特売
Z3301B19-60 穴用スナップリングプライヤー(ベイシック) Wiha(ビーハ/ノガ) 01263158

穴用スナップリングプライヤー(ベイシック)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
全長(mm)180
内容量1丁注文コード01263158品番Z3301B19-60
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,400
種類スナップリングプライヤ全長(mm)180軸穴種別穴用リング使用範囲(mm)19~60
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スナップリングプライヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする