曜日別特売

UタイプDスレッドホルダー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1本
チップサイズ11U
内容量1本注文コード01267832品番SR0023M11U
参考基準価格(税別)¥58,700販売価格(税込)¥48,378
販売価格(税別)
43,980
チップサイズ11U寸法Y(mm)5刃径(mm)23シャンク径(Φmm)25全長(mm)150首長(mm)88寸法D1(mm)刃数3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする